![Iboco - Angle plat pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/angle_plat_npan_accessoire_goulotte_distribution_ta-e_ta-g_100x60_blanc_b01745_car_bd.jpg?ts=1704842513172)
Iboco - Angle plat pour TA-E 100x60 et TA-G 100x60 blanc
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
largeur - 100 mm
modèle - capot moulé
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892017458
Réf. Sonepar
00055001745
Réf. Fournisseur
B01745
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
60 mm
couleur
blanc
largeur
100 mm
modèle
capot moulé
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
feuille de protection
Non
indice de protection (IP)
IP40
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 100x60 et goulotte de distribution cloisonnable TA-G 100x60 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.