![Iboco - Angle extérieur pour CND 65x50 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/angle_exterieur_cae_accessoire_goulotte_distribution_climatisation_cnd_profondeur_50_b06811_car_bd.jpg?ts=1704842471129)
Iboco - Angle extérieur pour CND 65x50 blanc
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 65 mm
modèle - partie supérieure
hauteur - 50 mm
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892068115
Réf. Sonepar
00055006811
Réf. Fournisseur
B06811
Réf. Commerciale
Iboco
couleur
blanc
largeur
65 mm
modèle
partie supérieure
hauteur
50 mm
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
sans halogène
Non
Angle extérieur pour conduit de climatisation CND 65x50 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.