![Iboco - Angle extérieur pour CND 120x75 blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/55/angle_exterieur_cae_accessoire_goulotte_distribution_climatisation_cnd_profondeur_75_b06831_car_bd.jpg?ts=1704842476587)
Iboco - Angle extérieur pour CND 120x75 blanc
![IBOCO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00055.gif?ts=1646344049391&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 75 mm
couleur - blanc
largeur - 120 mm
angle - 90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8015892068313
Réf. Sonepar
00055006831
Réf. Fournisseur
B06831
Réf. Commerciale
Iboco
hauteur
75 mm
couleur
blanc
largeur
120 mm
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Non
numéro RAL
9003
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
Angle extérieur pour conduit de climatisation CND 120x75 blanc RAL9010
Quelques mots du fabricant :
Aménagez ou rénovez vos logements, équipez vos bureaux, automatisez vos machines ou alimentez les ERP grâce à nos solutions normées, Iboco répond à tous vos besoins.