![Hikvision - Switch POE non managed 24 ports](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7807/79167351_2162223813.jpg?ts=1714082983392)
Hikvision - Switch POE non managed 24 ports
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE - 24
puissance max. PoE - 250 W
largeur - 335 mm
hauteur - 44.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6954273695583
Réf. Sonepar
07807369558
Réf. Fournisseur
301801300
Réf. Commerciale
Hikvision
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE
24
puissance max. PoE
250 W
largeur
335 mm
hauteur
44.5 mm
profondeur
226 mm
alimentation en courant
simple
nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s
1
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
1
couche 2
Oui
L2, non managed, 24 ports PoE RJ45 10-100M, 1 port de liaison montante Gigabit RJ45, 1 port uplink Gigabit SFP, 802.3af-at, budget d'alimentation PoE 230W, mode Extend: les ports 17-24 prennent en charge jusqu'à 250 mètres