![Hikvision - Module indicateur, 3 picto - appel, en communication, porte ouverte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7807/70594226_6704788031.jpg?ts=1710900285654)
Hikvision - Module indicateur, 3 picto - appel, en communication, porte ouverte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
modèle - module d'information
technique d'installation - autre
avec fonction jour/nuit - Oui
hauteur - 98.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6954273691493
Réf. Sonepar
07807369149
Réf. Fournisseur
305301210
Réf. Commerciale
Hikvision
couleur
noir
modèle
module d'information
technique d'installation
autre
avec fonction jour/nuit
Oui
hauteur
98.5 mm
profondeur
33.7 mm
largeur
100 mm
Module indicateur, connexion du module avec RS-485, IP65, éclairage des picto, montage encastré, montage en surface, 98,21 mm x 100,21 mm x 33,7 mm, alimenté par un autre module (entrée: 12 VDC, sortie: 12 VDC)