![Hikvision - DS-7608NI-I2-8P NVR 8 voies PoE Smart Reserche sans HDD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7807/30648319_3060482586.jpg?ts=1710900266401)
Hikvision - DS-7608NI-I2-8P NVR 8 voies PoE Smart Reserche sans HDD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Nombre de ports LAN - 1
type d'enregistrement - numérique
puissance max. PoE - 120 W
capacité de mémoire par disque dur - 10 TB
RAID 6 capable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6954273628956
Réf. Sonepar
07807362895
Réf. Fournisseur
303602924
Réf. Commerciale
Hikvision
Nombre de ports LAN
1
type d'enregistrement
numérique
puissance max. PoE
120 W
capacité de mémoire par disque dur
10 TB
RAID 6 capable
Non
potent pour RAID 0
Non
potent pour RAID 1
Non
potent pour RAID 5
Non
capacité de permuttage à chaud du disque dur
Non
nombre de caméras préinstallées
8
alimentation électrique redondante
Non
nombre de disques durs préinstallés
0
nombre de baies pour disques durs
2
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
power over Ethernet
802.3 at (PoE+)
nombre de ports PoE
8
largeur
385 mm
hauteur
52 mm
profondeur
315 mm
puissance absorbée
180 W
H.265+-H.265-H.264+-H.264-MPEG4 ,Up to 8-ch 12MP IP cameras can be connected ,Decoding Capability: 8-ch @ 1080p (30Sps) ,Incoming-Outgoing bandwidth: 80Mbps-256Mbps ,8 independent PoE network interSaces ,1 × Gigabit Ethernet NICs