Hikvision - Camera IP turret,Super wide,4MP,Focal1.68mm,120dB,IP67
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - plafond
taille de distance focale - 1.68...1.68 mm
power over Ethernet - 802.3 af (PoE)
transmission - TCP/IP
conforme ONVIF - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6941264021476
Réf. Sonepar
07807402147
Réf. Fournisseur
311309711
Réf. Commerciale
Hikvision
mode de pose
plafond
taille de distance focale
1.68...1.68 mm
power over Ethernet
802.3 af (PoE)
transmission
TCP/IP
conforme ONVIF
Oui
avec lentille
Oui
portée d'infrarouge max.
10 m
champ de vue horizontal
180...180 °
champ de vue vertical
101...101 °
avec détecteur de mouvement vidéo
Oui
protection contre le vandalisme
Non
lieu d'utilisation
intérieur
nombre de mégapixels
4
propriété du système d'image
couleur
avec lampe IR
Oui
couleur
blanc
hauteur
104.1 mm
sans fil
Non
puissance absorbée
6.8 W
diamètre
127.3 mm
indice de protection contre les chocs (IK)
sans
Caméra Turret Fisheye 2MP 180 degrés