![Hikoki Power Tools - Viss. a choc MultiVolt 36-18V 2.5-5Ah 210Nm Li-ion Brushless IP56 HC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/WH36DBWRZ_PHOTOHD_1.jpg?ts=1714082983080)
Hikoki Power Tools - Viss. a choc MultiVolt 36-18V 2.5-5Ah 210Nm Li-ion Brushless IP56 HC
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
capacité d'accu - 2.5 Ah
couple de rotation max. - 210 Nm
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376321582
Réf. Sonepar
02133000447
Réf. Fournisseur
WH36DBWRZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
capacité d'accu
2.5 Ah
couple de rotation max.
210 Nm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
insertion d'outils
1/4 pouce interne hexagonal
Visseuse à choc MV 36-18V 2,5Ah, 210Nm Li-ion brushless IP56, régime vide 0-2900tr-mn, puissance restituée élevée, em. hex 6,35mm 1-4, vis 4-10mm, autoforeuse 3,5-6mm, Livrée en coffret HC, 1 carénage de protec. d'accu, 2 batt, 1 chargeur