![Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 160mm 800W, course 26mm, poignée champignon, HitCase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CJ160VAW1Z.jpg?ts=1714079074741)
Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 160mm 800W, course 26mm, poignée champignon, HitCase
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
course - 26 mm
consommation nominale - 800 W
profondeur de coupe dans du bois - 160 mm
nombre de courses au ralenti - 800...2800 1/min
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376293940
Réf. Sonepar
02133624908
Réf. Fournisseur
CJ160VAW1Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
course
26 mm
consommation nominale
800 W
profondeur de coupe dans du bois
160 mm
nombre de courses au ralenti
800...2800 1/min
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²
10 mm
portée du pivotement
0...45 °
épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²
20 mm
poids de la machine
2.5 kg
largeur
75 mm
hauteur
190 mm
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
273 mm
Scie sauteuse pendulaire 160mm 800W, course 26mm, Vit. à vide 800 2800 tr/min, mode [A] 1400-2800tr/min, Rayon de coupe mini 25mm, Cap. acier bois 10/160mm, poignée champignon HitCase, clé hex, pare-éclat, raccord aspirateur, 3 lames