![Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée champignon en coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CJ110MVALCZ.jpg?ts=1714078907417)
Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée champignon en coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
course - 26 mm
consommation nominale - 720 W
poids de la machine - 2.2 kg
tension - 220 V
longueur - 264 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376293742
Réf. Sonepar
02133613900
Réf. Fournisseur
CJ110MVALCZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
course
26 mm
consommation nominale
720 W
poids de la machine
2.2 kg
tension
220 V
longueur
264 mm
largeur
68 mm
hauteur
195 mm
Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, vit vide 850-3000tr/min, champignon, Rayon de coupe mini 26mm, Cap acier/bois 10/110mm, livrée en coffret, avec raccord aspirateur, clé hex, pare-éclat, protège semelle, obturateur et lame