Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée en D en coffret

Hikoki Power Tools - Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, poignée en D en coffret

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • course - 26 mm

  • consommation nominale - 720 W

  • profondeur de coupe dans du bois - 110 mm

  • nombre de courses au ralenti - 850...3000 1/min

  • épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376293667

Réf. Sonepar

02133613909

Réf. Fournisseur

CJ110MVLCZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

course

26 mm

consommation nominale

720 W

profondeur de coupe dans du bois

110 mm

nombre de courses au ralenti

850...3000 1/min

épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²

10 mm

épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm²

30 mm

poids de la machine

2.2 kg

Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W, courses 26mm, vit vide 850-3000tr/min, poignée en D, Rayon de coupe mini 26mm, Cap acier/bois 10/110mm, livrée avec coffret, raccord aspirateur, clé hex, pare-éclat, protège semelle, obturateur et lame