Hikoki Power Tools - Scie sauteuse 90mm 705W course 26mm emm. rapide poignée en D en coffret

Hikoki Power Tools - Scie sauteuse 90mm 705W course 26mm emm. rapide poignée en D en coffret

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • course - 26 mm

  • consommation nominale - 705 W

  • profondeur de coupe dans du bois - 90 mm

  • nombre de courses au ralenti - 0...0 1/min

  • portée du pivotement - 25...25 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376333479

Réf. Sonepar

02133633347

Réf. Fournisseur

CJ90VST2WAZ

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

course

26 mm

consommation nominale

705 W

profondeur de coupe dans du bois

90 mm

nombre de courses au ralenti

0...0 1/min

portée du pivotement

25...25 °

poids de la machine

2.2 kg

largeur

72 mm

hauteur

199 mm

tension

230 V

fréquence

50...60 Hz

longueur

215 mm

Scie sauteuse 90mm 705W course 26mm vit. à vide 850-3000 tr/min, coupe acier doux 10mm, coupe bois 90mm max, rayon mini de coupe 25mm, emm. rapide haute résistance, poignée en D, en coffret, 2,2kg, Haute vitesse de coupe avec précision