![Hikoki Power Tools - Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champ solo HC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CJ36DBW2Z.jpg?ts=1714079106000)
Hikoki Power Tools - Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champ solo HC
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 36 V
course - 26 mm
nombre de courses au ralenti - 800...3500 1/min
capacité d'accu - 0 Ah
profondeur de coupe dans du bois - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376331161
Réf. Sonepar
02133633116
Réf. Fournisseur
CJ36DBW2Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
36 V
course
26 mm
nombre de courses au ralenti
800...3500 1/min
capacité d'accu
0 Ah
profondeur de coupe dans du bois
160 mm
épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm²
10 mm
épaisseur de matériau max. acier 600 N/mm²
3.2 mm
poids sans batterie
2.7 kg
longueur
298 mm
hauteur
175 mm
Scie sauteuse 160mm 36V 2,5Ah MultiVolt Li-ion Brushless poignée champignon sans batt/sans charg vit à vide 800-3500tr/min, course 26mm, rayon de coupe mini 25mm, cap acier 10mm, bois 160mm, inox 3,2mm, HitCase, 1 lame, 1 raccord aspirateur