![Hikoki Power Tools - Scie sabre 120mm 18V 5Ah Li-Ion Brushless en coffret, 2 batteries et 1 chargeur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CR18DBLWJZ.jpg?ts=1714079075859)
Hikoki Power Tools - Scie sabre 120mm 18V 5Ah Li-Ion Brushless en coffret, 2 batteries et 1 chargeur
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 5 Ah
tension nominale - 18 V
course - 32 mm
longueur - 435 mm
poids sans batterie - 3.4 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376304943
Réf. Sonepar
02133000426
Réf. Fournisseur
CR18DBLWJZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
capacité d'accu
5 Ah
tension nominale
18 V
course
32 mm
longueur
435 mm
poids sans batterie
3.4 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
Scie sabre 120mm 18V Li-Ion Brushless LVH 2 batt. 1 charg., Vit. à vide 0-1600/0-2300/0-2500 tr/min, auto 0-1600/2500 tr/min, courses à vide 32mm, cap tube 130mm, bois 120mm, métal 19mm, emm rapide, coffret, 2 batteries, 1 chargeur, 1 lame