![Hikoki Power Tools - Scie sabre 1010W cap.300mm courses 29mm spéciale palette en coffret 3,3kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CR13V2WSZ.jpg?ts=1714078906056)
Hikoki Power Tools - Scie sabre 1010W cap.300mm courses 29mm spéciale palette en coffret 3,3kg
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids - 3.3 kg
course - 29 mm
consommation nominale - 1010 W
profondeur de coupe dans du bois - 300 mm
nombre de courses au ralenti - 0...2800 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376282357
Réf. Sonepar
02133617432
Réf. Fournisseur
CR13V2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
poids
3.3 kg
course
29 mm
consommation nominale
1010 W
profondeur de coupe dans du bois
300 mm
nombre de courses au ralenti
0...2800 1/min
profondeur de coupe dans de l'acier (400 N/mm²)
19 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
435 mm
largeur
90 mm
hauteur
165 mm
Scie sabre 1010W cap.300mm spéciale palette, vit. à vide 0-2800 tr/min, courses 29mm, cap. Acier 19mm, bois 300mm, tube 130mm, 3,3kg vit. Variables à l'interrupteur, Emmanchement rapide, Livrée avec 1 clé 6 pans, 1 lame et 1 coffret