![Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø235mm, cap.86mm, 2000W, 5200 tr/min, Alés. 30mm, en coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/C9U3WBZ.jpg?ts=1714079048609)
Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø235mm, cap.86mm, 2000W, 5200 tr/min, Alés. 30mm, en coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2000 W
profondeur de coupe (90°) - 86 mm
diamètre de la lame de scie - 235 mm
plage max. de rotation - 45 °
vitesse de rotation au ralenti - 0.1...5200 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376293520
Réf. Sonepar
02133625603
Réf. Fournisseur
C9U3WBZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
2000 W
profondeur de coupe (90°)
86 mm
diamètre de la lame de scie
235 mm
plage max. de rotation
45 °
vitesse de rotation au ralenti
0.1...5200 1/min
trou à la lame de scie
30 mm
profondeur de coupe (45°)
65 mm
poids de la machine
7.2 kg
largeur
282 mm
hauteur
298 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
397 mm
Scie circulaire Ø235mm, cap.86mm, 2000W, 5200 tr/min, Alés. 30mm, Prof. de cpe à 90° 0-86mm, à 45° 0-65mm, en coffret, 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois. Interr de sécurité, charbons accessibles