![Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø165 cap.54 1300W frein moteur semelle adaptrail lame bois HCase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/BILD1_22033_1639865.jpg?ts=1704848310148)
Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø165 cap.54 1300W frein moteur semelle adaptrail lame bois HCase
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1300 W
profondeur de coupe (90°) - 54 mm
diamètre de la lame de scie - 165 mm
plage max. de rotation - 45 °
profondeur de coupe (45°) - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376291328
Réf. Sonepar
02133629132
Réf. Fournisseur
C6BUMW1Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1300 W
profondeur de coupe (90°)
54 mm
diamètre de la lame de scie
165 mm
plage max. de rotation
45 °
profondeur de coupe (45°)
40 mm
poids de la machine
4.9 kg
largeur
395 mm
hauteur
316 mm
longueur
295 mm
scie circulaire Ø165 cap. 54 1300W frein moteur semelle adaptrail lame bois HitCase IV