Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø190mm cap.66mm 1300W Vit à vide 5800tr/min frein moteur HitCase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1300 W
profondeur de coupe (90°) - 66 mm
diamètre de la lame de scie - 190 mm
plage max. de rotation - 45 °
profondeur de coupe (45°) - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376291809
Réf. Sonepar
02133626033
Réf. Fournisseur
C7BU3W1Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1300 W
profondeur de coupe (90°)
66 mm
diamètre de la lame de scie
190 mm
plage max. de rotation
45 °
profondeur de coupe (45°)
48 mm
poids de la machine
4.7 kg
largeur
395 mm
hauteur
317 mm
longueur
295 mm
Scie circulaire Ø190mm, 1300W vit. à vide 5800tr/min, alés. 30mm, Profondeur de coupe à 90° 0-66 mm, à 45° 0-48 mm, frein électrique, HitCase, 1 clé hex 6mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois, charbons accessibles