![Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø190mm cap.66mm 1300W en coffret, lame carbure, raccord aspirat.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/C7U3WBZ.jpg?ts=1714079062180)
Hikoki Power Tools - Scie circulaire Ø190mm cap.66mm 1300W en coffret, lame carbure, raccord aspirat.
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1300 W
profondeur de coupe (90°) - 66 mm
diamètre de la lame de scie - 190 mm
plage max. de rotation - 90 °
vitesse de rotation au ralenti - 0...5800 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376292714
Réf. Sonepar
02133626002
Réf. Fournisseur
C7U3WBZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1300 W
profondeur de coupe (90°)
66 mm
diamètre de la lame de scie
190 mm
plage max. de rotation
90 °
vitesse de rotation au ralenti
0...5800 1/min
trou à la lame de scie
30 mm
profondeur de coupe (45°)
48 mm
poids de la machine
4.7 kg
largeur
227 mm
hauteur
250 mm
longueur
314 mm
Scie circulaire Ø190mm 1300W Vit à vide 5800tr/min, alés. 30mm, prof de coupe à 90° 0-66mm, à 45° 0-48mm, 4,7kg, en coffret, 1 clé hex 6mm, 1 raccord aspirateur, 1 guide parallèle, 1 lame carbure bois, Charbons accessibles, Soufflerie