![Hikoki Power Tools - Radio de chantier cartérisée bluetooth batt.gliss ou secteur sans batt/ni charg.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/UR18DSDLW4Z.jpg?ts=1714079083918)
Hikoki Power Tools - Radio de chantier cartérisée bluetooth batt.gliss ou secteur sans batt/ni charg.
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant
couleur - noir
modèle - récepteur radio
DAB+ - Oui
AM - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376319633
Réf. Sonepar
02133624685
Réf. Fournisseur
UR18DSDLW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
mode de pose
appareil indépendant
couleur
noir
modèle
récepteur radio
DAB+
Oui
AM
Oui
ondes longues
Non
onde courte
Non
alimentation en courant
batterie/secteur
type d'affichage
numérique
nombre d'heures de réveil
0
lecteur CD
Non
FM
Oui
montre radio
Non
avec alimentation électrique
Oui
Radio de chantier cartérisée bluetooth livrée sans batterie ni chargeur, Alim. batterie/secteur 14,4V-18V/adapt. 12V, Mémorisation par piles type AA 1,5Vx3, Fréquences FM/AM 87.5 à 108 MHz / 522 à 1620 kH, Entrée/Sortie AUX. Jack Ø3.5mm/USB