![Hikoki Power Tools - Projecteur de chantier 18V 4000 Lumen sans batterie ni chargeur carton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/UB18DCW4Z.jpg?ts=1714079108089)
Hikoki Power Tools - Projecteur de chantier 18V 4000 Lumen sans batterie ni chargeur carton
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux utile - 4000 lm
avec roulettes - Non
source lumineuse fournie - Oui
trépied fourni - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376402120
Réf. Sonepar
02133000600
Réf. Fournisseur
UB18DCW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
indice de protection (IP)
IP54
flux lumineux utile
4000 lm
avec roulettes
Non
source lumineuse fournie
Oui
trépied fourni
Non
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
avec prise
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
14.4...18 V
Projecteur de chantier 18V solo, Luminosité réglable entre 700-4000 lm, LED blanche, IP65 étanche à la poussière et aux jets d?eau, port USB 5V 1A, Autonomie avec une batterie 5Ah environ 3h 4,000lm, Environ 20h 700lm, 1,9kg, en carton