![Hikoki Power Tools - Projecteur chantier 36 LED 14.4 V/18V Li-ion à glissière sans batt./ni charg.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/UB18DGLL0Z.jpg?ts=1714079069371)
Hikoki Power Tools - Projecteur chantier 36 LED 14.4 V/18V Li-ion à glissière sans batt./ni charg.
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - autre
puissance du système - 14 W
couleur de la lumière - blanc
avec roulettes - Non
avec élément de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376317707
Réf. Sonepar
02133622971
Réf. Fournisseur
UB18DGLL0Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
indice de protection (IP)
autre
puissance du système
14 W
couleur de la lumière
blanc
avec roulettes
Non
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Oui
trépied fourni
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
sans
puissance de lampe acceptée
18...18 W
avec prise
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
tension nominale (Un)
14.4...18 V
Projecteur chantier 36 LED 14.4V/18V Li-ion à glissière sans batterie ni chargeur, très lumineus grâce à ses LED blanche jusqu'à 250 lux à 1 m,