![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 850W, 28mm,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH28PCY2WSZ.jpg?ts=1714079070274)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 850W, 28mm,
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 850 W
énergie de frappe max. - 3 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 4300 1/min
diamètre d'alésage acier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327645
Réf. Sonepar
02133632764
Réf. Fournisseur
DH28PCY2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
850 W
énergie de frappe max.
3 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
4300 1/min
diamètre d'alésage acier
32 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
28 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
50 mm
poids de la machine
3 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
50 mm
tension
230 V
couple de rotation
0 Nm
longueur
367 mm
Perfo. SDS+ 850W 28mm