![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH26PC2WSZ.jpg?ts=1714079103454)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 830 W
énergie de frappe max. - 2.9 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 0...1100 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327393
Réf. Sonepar
02133632739
Réf. Fournisseur
DH26PC2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
830 W
énergie de frappe max.
2.9 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti
0...1100 1/min
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
26 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
0 mm
poids de la machine
2.8 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
0 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
349 mm
Perforateur SDS+ 830W 26mm 2.9J 3 modes 2,8kg en coffret, +compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 26mm acier 13mm bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, livré avec 1 poignée, 1 butée