Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 830W, 26mm, 2.9J EPTA, 2 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 800 W
poids de la machine - 2.1 kg
énergie de frappe max. - 3.2 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
vitesse de rotation au ralenti - 0...1100 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327256
Réf. Sonepar
02133632725
Réf. Fournisseur
DH26PB2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
800 W
poids de la machine
2.1 kg
énergie de frappe max.
3.2 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
vitesse de rotation au ralenti
0...1100 1/min
diamètre d'alésage acier
13 mm
nombre d'impacts max.
4300 1/min
Perforateur SDS+ 830W 26mm 2.9J 2 modes 2,8kg en coffret, +compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 26mm acier 13mm bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, livré avec 1 poignée, 1 butée