![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 730W, 24mm, 2.7J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH24PH2WSZ.jpg?ts=1714079074022)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+, 730W, 24mm, 2.7J EPTA, 3 modes, 2,8kg, en coffret, réversible
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
énergie de frappe max. - 2.7 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
consommation nominale - 730 W
poids de la machine - 2.7 kg
vitesse de rotation au ralenti - 0...1050 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327133
Réf. Sonepar
02133632713
Réf. Fournisseur
DH24PH2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
énergie de frappe max.
2.7 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
consommation nominale
730 W
poids de la machine
2.7 kg
vitesse de rotation au ralenti
0...1050 1/min
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
50 mm
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
24 mm
nombre d'impacts max.
3950 1/min
largeur
75 mm
hauteur
198 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
349 mm
Perforateur SDS+ 730W 24mm emm. 2.7J 3 modes, plus compact que les modèles précédents, cap mèche béton 3,4 à 24mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50 mm, vit à vide 0-1050tr/min, frappe 0-3950cps/min, 2,8kg, 1 poignée, 1 butée, 1 coffret