![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, avec système d'aspiration](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH28PDWSZ.jpg?ts=1714078906686)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, avec système d'aspiration
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 720 W
énergie de frappe max. - 3.5 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 4000 1/min
diamètre d'alésage acier - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376284283
Réf. Sonepar
02133616989
Réf. Fournisseur
DH28PDWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
720 W
énergie de frappe max.
3.5 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
4000 1/min
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
28 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
80 mm
poids de la machine
4.3 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
0 mm
largeur
102 mm
hauteur
208 mm
longueur
316 mm
Perforateur SDS+ 720W 28mm 3.2J 3 modes poignée en D, avec système d'aspiration, vit à vide 0-800 tr/min, frappe 0-4000 cps/min, cap béton 28mm, avec trépan 80m, acier 13mm, bois 32mm, 4,3kg, livré avec 1 poignée aux, 1 butée et 1 coffret