![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Li-ion 2.6J 3 modes 3.7kg Induction RFC HitCase](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH18DBLWPZ.jpg?ts=1714082952312)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Li-ion 2.6J 3 modes 3.7kg Induction RFC HitCase
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 3.7 kg
nombre d'impacts max. - 3950 1/min
insertion d'outils - intégration SDS-plus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376306541
Réf. Sonepar
02133625250
Réf. Fournisseur
DH18DBLWPZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
3.7 kg
nombre d'impacts max.
3950 1/min
insertion d'outils
intégration SDS-plus
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
27 mm
vitesse de rotation au ralenti
0...1050 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage béton
26 mm
énergie de frappe max.
2.7 J
largeur
83 mm
hauteur
214 mm
longueur
351 mm
Perforateur SDS+ 26mm 18V 5Ah Li-ion 2 batt, 1 charg, 1 poignée, 1 butée de profondeur, Vit à vide 0-1050 tr-min, frappe 0-3950 cps-min, 2.6J, cap béton 26mm, métal 13mm, bois 27mm, 3 modes multi-fonctions 3.7kg Induc RFC, coffret HitCase