![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm Brushless 18V Li-ion 1,3 J 2 modes solo HitCase II](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH18DPBW2Z.jpg?ts=1714079096095)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm Brushless 18V Li-ion 1,3 J 2 modes solo HitCase II
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
insertion d'outils - intégration SDS-plus
tension nominale - 18 V
diamètre d'alésage béton - 18 mm
énergie de frappe max. - 1.3 J
diamètre d'alésage acier - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376333691
Réf. Sonepar
02133633369
Réf. Fournisseur
DH18DPBW2Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
insertion d'outils
intégration SDS-plus
tension nominale
18 V
diamètre d'alésage béton
18 mm
énergie de frappe max.
1.3 J
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
18 mm
poids sans batterie
1.6 kg
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
Perforateur SDS+ Brushless 18V Li-ion 1,3J 2 modes sans batt. ni chargeur en coffret HitCase cap bois 18mm, acier 13mm, béton 18mm, trépans 35mm, vit rot à vide 0-1080, bas 0-800, frappe 0-5500 cps/min, moteur sans charbon, poids 2,1Kg