![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm Brushless 18V 5Ah Compact Li-ion 1,3J 2 modes HitCase II](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH18DPAWPZ.jpg?ts=1714079113256)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm Brushless 18V 5Ah Compact Li-ion 1,3J 2 modes HitCase II
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 5 Ah
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 5500 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 0...1080 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376332847
Réf. Sonepar
02133633284
Réf. Fournisseur
DH18DPAWPZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
tension nominale
18 V
capacité d'accu
5 Ah
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
5500 1/min
vitesse de rotation au ralenti
0...1080 1/min
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
18 mm
diamètre d'alésage béton
18 mm
énergie de frappe max.
1.3 J
largeur
81 mm
hauteur
214 mm
longueur
252 mm
Perforateur SDS+ 18mm 18V 5Ah Li-ion 1.3J 2 modes, compact, brushless, vit à vide 0-1080 tr/min, frappe 0-5500 cps/min, 2.3kg, Idéal pour tous les travaux de fixation, 2 batteries, 1 chargeur, 1 poignée lat, 1 jauge de prof, coffret HitCase