![Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm 12V PEAK 4,0Ah Li-ion 1,2 J 2 modes HitCase II](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH12DDWHZ.jpg?ts=1714079097738)
Hikoki Power Tools - Perforateur SDS+ 18mm 12V PEAK 4,0Ah Li-ion 1,2 J 2 modes HitCase II
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 4 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 2.3 kg
tension nominale - 12 V
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 5.5 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376332960
Réf. Sonepar
02133633296
Réf. Fournisseur
DH12DDWHZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
capacité d'accu
4 Ah
poids, bloc d'accus inclus
2.3 kg
tension nominale
12 V
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
5.5 1/min
vitesse de rotation au ralenti
800...1080 1/min
poids sans batterie
2 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois
18 mm
longueur
246 mm
diamètre d'alésage béton
18 mm
énergie de frappe max.
1.2 J
Perfo SDS+ 18mm 12V 4Ah PEAK Li-ion 1,2J, 2 modes, HitCase, cap dans le bois 18mm, le béton 18mm, l'acier 13mm, vit rotation à vide 0-1080mm, Frappe 0-5500 cps/min, poids 2,1kg,, livré avec poignée aux. et butée de prof, 2 batt, 1 chargeur