Hikoki Power Tools - Perforateur burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J, 2800 cps/min, 7.1kg, en coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
énergie de frappe max. - 7.1 J
insertion d'outils - intégration SDS
consommation nominale - 1100 W
nombre d'impacts max. - 2800 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 620...620 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376284658
Réf. Sonepar
02133626004
Réf. Fournisseur
DH40MCWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
énergie de frappe max.
7.1 J
insertion d'outils
intégration SDS
consommation nominale
1100 W
nombre d'impacts max.
2800 1/min
vitesse de rotation au ralenti
620...620 1/min
poids de la machine
7.1 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
105 mm
diamètre d'alésage acier
0 mm
diamètre d'alésage bois tendre
0 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
40 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
105 mm
largeur
105 mm
hauteur
255 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
448 mm
Perfo-burineur 1100W 40mm SDS MAX 8.5J 7.1kg Vit à vide 620 tr/min, frappe 2800cps/min, cap béton foret 40mm, béton trépan 105mm, électropneumatique, stop de rotation, débrayage de sécurité, 1 poignée aux, 1 butée, 1 tube graisse, 1 coffret