![Hikoki Power Tools - Perfo burineur 900W Brushless 28mm emm. SDS+ 3.2J 3 modes UVP auto-stop coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH28PECWSZ.jpg?ts=1714079102312)
Hikoki Power Tools - Perfo burineur 900W Brushless 28mm emm. SDS+ 3.2J 3 modes UVP auto-stop coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
énergie de frappe max. - 3.2 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
consommation nominale - 900 W
nombre d'impacts max. - 4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 0...900 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327690
Réf. Sonepar
02133632769
Réf. Fournisseur
DH28PECWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
énergie de frappe max.
3.2 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
consommation nominale
900 W
nombre d'impacts max.
4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti
0...900 1/min
poids de la machine
3 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
0 mm
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
28 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
0 mm
largeur
87 mm
hauteur
227 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
355 mm
Perfo burineur 900W Brushless 28mm emm. SDS+ 3.2J 3 modes UVP cap mèche béton 3,4 à 28mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-950 tr/min, fradppe 0-4300 cps/min, 3kg, auto-stop, livré avec 1 poignée aux, 1 butée, 1 coffret