Hikoki Power Tools - Perfo burineur 850W 28mm SDS+ 3.0J 3 modes UVP mandrin automatique, en coffret
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 850 W
énergie de frappe max. - 3 J
insertion d'outils - intégration SDS-plus
nombre d'impacts max. - 4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 0...1100 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376327768
Réf. Sonepar
02133632776
Réf. Fournisseur
DH28PMY2WSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
850 W
énergie de frappe max.
3 J
insertion d'outils
intégration SDS-plus
nombre d'impacts max.
4300 1/min
vitesse de rotation au ralenti
0...1100 1/min
diamètre d'alésage acier
13 mm
diamètre d'alésage bois tendre
32 mm
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
28 mm
diamètre d'alésage maçonnerie avec couronne de forage
0 mm
poids de la machine
3.2 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
0 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
393 mm
Perfo burineur 850W 28mm emm. SDS+ 3.0J 3 modes UVP, mandrin automatique, cap mèche béton 3,4 à 28mm, acier 13mm, bois 32mm, trépan 25 à 50mm, vit à vide 0-1100tr/min, frappe 0-4300 cps/min, 3,2kg, livré avec poignée aux, butée et coffret