![Hikoki Power Tools - Perfo-burineur 1500W 52mm SDS MAX 18.8J 11.5 kg UVP brushless en coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH52MEYWSZ.jpg?ts=1714079035732)
Hikoki Power Tools - Perfo-burineur 1500W 52mm SDS MAX 18.8J 11.5 kg UVP brushless en coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
énergie de frappe max. - 18.8 J
insertion d'outils - intégration SDS
nombre d'impacts max. - 2400 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 110...280 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376285327
Réf. Sonepar
02133624984
Réf. Fournisseur
DH52MEYWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1500 W
énergie de frappe max.
18.8 J
insertion d'outils
intégration SDS
nombre d'impacts max.
2400 1/min
vitesse de rotation au ralenti
110...280 1/min
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
52 mm
poids de la machine
11.5 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
160 mm
largeur
116 mm
hauteur
263 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
585 mm
Perfo-burineur 1500W SDS MAX UVP brushless 18.8J vit à vide 110-160-220-280 tr/min, frappe 1000-1400-1900-2400cps/min, cap béton avec foret 52mm, avec trépan 160mm, 11.5kg, électropneumatique, poignée aux, butée, tube de graisse, en coffret