![Hikoki Power Tools - Perfo-burineur 1500W 45mm SDSMAX 13.4J 9kg moteur induction brushless en coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DH45MEWSZ.jpg?ts=1714079030659)
Hikoki Power Tools - Perfo-burineur 1500W 45mm SDSMAX 13.4J 9kg moteur induction brushless en coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
énergie de frappe max. - 13.4 J
insertion d'outils - intégration SDS
nombre d'impacts max. - 2950 1/min
vitesse de rotation au ralenti - 120...310 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376284900
Réf. Sonepar
02133624952
Réf. Fournisseur
DH45MEWSZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1500 W
énergie de frappe max.
13.4 J
insertion d'outils
intégration SDS
nombre d'impacts max.
2950 1/min
vitesse de rotation au ralenti
120...310 1/min
diamètre d'alésage béton avec foret marteau
40 mm
poids de la machine
9 kg
diamètre d'alésage béton avec couronne de forage
125 mm
largeur
116 mm
hauteur
255 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
535 mm
Perfo-burineur 1500W SDS MAX brushless 13.4J Vit à vide 120-180-240-310 tr/min, frappe 1200-1700-23002950 cps/min, cap béton avec foret 45mm, avec trépan 125mm, 9kg, électropneumatique, avec poignée aux, butée, tube de graisse, coffret