![Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse percussion 590W, 12.6Nm, mandrin auto. 13mm, en coffret](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DV16VWUZ.jpg?ts=1714078913312)
Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse percussion 590W, 12.6Nm, mandrin auto. 13mm, en coffret
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 690 W
poids de la machine - 2 kg
insertion d'outils - 1/2x20 pouces UNF
nombre d'impacts max. - 27300 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...2900 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376286416
Réf. Sonepar
02133611964
Réf. Fournisseur
DV16VWUZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
690 W
poids de la machine
2 kg
insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
nombre d'impacts max.
27300 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...2900 1/min
diamètre d'alésage béton 2nde
18 mm
portée du mandrin
1.5...13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
40 mm
largeur
65 mm
hauteur
180 mm
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
269 mm
Perceuse visseuse percu. 590W, vit à vide 0-2900tr/min, frappe 0-46400cps/min, 12.6Nm acier béton bois 13/16/25mm, mandrin auto 13, cage engrenage Ø du collet 43mm, en coffret, réversible, interr à variateur de vitesses, poignée confortable