![Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 70Nm 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 metal coffret + 3eme batt.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DS18DBSLWDZ.jpg?ts=1714082981676)
Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 70Nm 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 metal coffret + 3eme batt.
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.6 kg
portée du mandrin - 13...13 mm
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...400 1/min
tension nominale - 18 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376310449
Réf. Sonepar
02133625964
Réf. Fournisseur
DS18DBSLWDZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.6 kg
portée du mandrin
13...13 mm
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...400 1/min
tension nominale
18 V
longueur
180 mm
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
0...1800 1/min
nombre d'accus fournis
3
avec chargeur
Oui
couple de rotation max.
70 Nm
type de batterie
lithium-ion
réglage du couple de serrage
40...70 Nm
Perceuse visseuse 18V 5Ah Li-ion, vit à vide basses 0-400, hautes 0-1800 tr-min, cap acier 13mm, bois 50mm, vis méca Ø6mm, vis bois Ø8mm, m.auto.13mm, cple de serrage réglable 40Nm-70Nm, en coffret, 3 batteries, 1 chargeur, 1 embout dble