![Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 55Nm 18V 5Ah Compacte et légère, Brushless, HitCase, 1,37kg,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/DS18DDWPZ.jpg?ts=1714079117608)
Hikoki Power Tools - Perceuse visseuse 55Nm 18V 5Ah Compacte et légère, Brushless, HitCase, 1,37kg,
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité d'accu - 5 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.37 kg
portée du mandrin - 2...13 mm
tension nominale - 18 V
largeur - 58 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376334575
Réf. Sonepar
02133633457
Réf. Fournisseur
DS18DDWPZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
capacité d'accu
5 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.37 kg
portée du mandrin
2...13 mm
tension nominale
18 V
largeur
58 mm
hauteur
236 mm
longueur
157 mm
couple de rotation max.
55 Nm
type de batterie
autre
réglage du couple de serrage
2...13 Nm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
Perceuse visseuse 55Nm 18V 5Ah Compact Brushless HitCase mandrin 13mm, Perçage max acier mi dur 13mm, bois 36mm, Vit. à vide basse 0-440tr/min, haute 0-1700tr/min, 1,37kg, livrée avec 2 batteries compact, 1 chargeur, 1 coffret HitCase