![Hikoki Power Tools - Perceuse de charpente 720W, acier 13mm, réversible, mandrin à clé 13mm, 3kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/D13WAZ.jpg?ts=1714078912206)
Hikoki Power Tools - Perceuse de charpente 720W, acier 13mm, réversible, mandrin à clé 13mm, 3kg
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 720 W
poids de la machine - 3 kg
couple de rotation max. - 55 Nm
insertion d'outils - 1/2x20 pouces UNF
hauteur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376270743
Réf. Sonepar
02133609984
Réf. Fournisseur
D13WAZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
720 W
poids de la machine
3 kg
couple de rotation max.
55 Nm
insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
hauteur
380 mm
longueur
378 mm
Perceuse de charpente 720W, révers., mandrin à clé 13, vit à vide550 tr/min, cple serrage maxi 55Nm, acier 13mm, bois 40mm, filetage mandrin 1/2"x20UN, cage d'engrenage Ø du collet 43mm, livrée avec 1 poignée aux., 1 mandrin, 1 clé, 1 butée