![Hikoki Power Tools - Perceuse 710W, acier 13mm, couple serrage maxi 74Nm, mandrin autoserrant 13mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/D13VGWUZ.jpg?ts=1714078904270)
Hikoki Power Tools - Perceuse 710W, acier 13mm, couple serrage maxi 74Nm, mandrin autoserrant 13mm
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 710 W
poids de la machine - 2.1 kg
portée du mandrin - 0...0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde - 13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376271016
Réf. Sonepar
02133610306
Réf. Fournisseur
D13VGWUZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
710 W
poids de la machine
2.1 kg
portée du mandrin
0...0 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
0 mm
couple de rotation max.
80 Nm
insertion d'outils
1/2x20 pouces UNF
vitesse de rotation en charge 1ere vitesse
600 1/min
finition du mandrin
serrage rapide
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...600 1/min
hauteur
185 mm
intensité de courant
3.1 A
tension
230 V
longueur
287 mm
Perceuse 710W acier 13mm couple serrage maxi 74Nm m.auto.13, vit. à vide 0-6000 tr/min, cap acier 13mm, bois 38mm, mandrin 13mm, filetage 1/2"/20UN, cage d'engrenage Ø collet 43mm, livrée avec 1 poignée auxiliaire, 1 mandrin, 1 coffret