![Hikoki Power Tools - Perceuse 600W, mandrin autoserrant 10mm, 1,4kg, rapide, puissante et maniable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/D10VC3WCZ.jpg?ts=1714079045643)
Hikoki Power Tools - Perceuse 600W, mandrin autoserrant 10mm, 1,4kg, rapide, puissante et maniable
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 600 W
poids de la machine - 1.4 kg
portée du mandrin - 1...10 mm
insertion d'outils - 3/8x24 pouces UNF
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 0...2500 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376270118
Réf. Sonepar
02133625978
Réf. Fournisseur
D10VC3WCZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
600 W
poids de la machine
1.4 kg
portée du mandrin
1...10 mm
insertion d'outils
3/8x24 pouces UNF
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
0...2500 1/min
finition du mandrin
serrage rapide
tension
230 V
fréquence
50...60 Hz
longueur
242 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
10 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
32 mm
couple de rotation max.
12.8 Nm
Perceuse 600W m.auto.10mm 0-2500 tr/min, cple serrage maxi 12,8Nm Cap acier 10mm bois 25mm cap bois mèche plate 32mm filetage mandrin 3/8"x 24 UN, réversible, molette variateur de vitesse + inter. à vitesses variables, carter cyl. résistant