![Hikoki Power Tools - Multi-tool 12V PEAK Li-ion glissière sans batt./ni charg.-carton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/CV12DAW4Z.jpg?ts=1714079094701)
Hikoki Power Tools - Multi-tool 12V PEAK Li-ion glissière sans batt./ni charg.-carton
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence d'oscillation - 20 1/min
poids sans batterie - 1.2 kg
nombre d'accus fournis - 0
avec chargeur - Non
hauteur - 91 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376332595
Réf. Sonepar
02133633259
Réf. Fournisseur
CV12DAW4Z
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
fréquence d'oscillation
20 1/min
poids sans batterie
1.2 kg
nombre d'accus fournis
0
avec chargeur
Non
hauteur
91 mm
longueur
275 mm
Multi-tool 12V PEAK Li-ion glissière sans batterie ni charg. Livré en carton, emmanchement standard OIS12, vit. À vide 6000-20000tr/mn, angle 3,2°, Le "Tout en 1" du second oeuvre : Scier, fraiser, gratter, déjointer, racler, poncer