Hikoki Power Tools - Multi-tool 12V PEAK 2,5Ah Li-ion gliss HC, vit. vide 6000-20000tr/mn, angle 3,2°
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 91 mm
longueur - 275 mm
poids sans batterie - 1.2 kg
nombre d'accus fournis - 2
avec chargeur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376332601
Réf. Sonepar
02133633260
Réf. Fournisseur
CV12DAWEZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
hauteur
91 mm
longueur
275 mm
poids sans batterie
1.2 kg
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
Multi-tool 12V PEAK Li-ion glissière 2 batteries, 1 chargeur;. Livré en coffret HC, emmanchement standard OIS12, vit. À vide 6000-20000tr/mn, angle 3,2°, Le "Tout en 1" du second oeuvre : Scier, fraiser, gratter, déjointer, racler, poncer