![Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø230mm 2600W antivibration 6600trs/mn antiredémarrage, livrée en carton](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/G23UDY2WKZ.jpg?ts=1714079069204)
Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø230mm 2600W antivibration 6600trs/mn antiredémarrage, livrée en carton
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 2600 W
poids de la machine - 6.3 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 230 mm
vitesse de rotation au ralenti - 6600...6600 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376325894
Réf. Sonepar
02133632589
Réf. Fournisseur
G23UDY2WKZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
2600 W
poids de la machine
6.3 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
230 mm
vitesse de rotation au ralenti
6600...6600 1/min
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
Meuleuse Ø230mm 2600W, rest. 1550W, 6600trs/mn, alésage 22,2mm, filetage M14, 6,3kg, démarrage progressif, antiredémarrage, poignée aux./arrière antivib., prot. renforcée contre poussières, en carton, carter orientable par levier et clé