![Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 730W antiredémarrage en carton + DD 1,8kg maniable et compacte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/G13SR4YGZ.jpg?ts=1714079074192)
Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 730W antiredémarrage en carton + DD 1,8kg maniable et compacte
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 950 W
poids de la machine - 1.8 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
vitesse de rotation au ralenti - 10000...10000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376274543
Réf. Sonepar
02133000434
Réf. Fournisseur
G13SR4YGZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
950 W
poids de la machine
1.8 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
10000...10000 1/min
hauteur
63 mm
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
258 mm
Meuleuse Ø125mm 730W fonction anti-redémarrage et démarrage progressif vit à vide 10000tr/min vit du disque 80m/s alésage 22,2mm filetage M14 livrée en carton + Disque diamant universel 1 poignée 1 clé 1,8kg maniable et compacte