![Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 1500W 2800-10500 trs/min, en carton 2kg haute performance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/G13VAWKZ.jpg?ts=1714078904606)
Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 1500W 2800-10500 trs/min, en carton 2kg haute performance
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1500 W
poids de la machine - 2 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
vitesse de rotation au ralenti - 10000...10000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376274970
Réf. Sonepar
02133616919
Réf. Fournisseur
G13VAWKZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1500 W
poids de la machine
2 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
10000...10000 1/min
vibration selon EN 60745
6 m/s²
hauteur
70 mm
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
298 mm
Meuleuse Ø125mm 1500W restituée 970W alésage 22,2m filetage M14, 2800-10500 trs/min, en carton, 1 poignée, 1 clé à ergots, 1 meule à ébarber, 2kg haute performance la plus puissante de sa catégorie, protection anti-recul, anti-redémarrage