Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm Brushless 18V Li-ion sans batterie ni chargeur, en carton

Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm Brushless 18V Li-ion sans batterie ni chargeur, en carton

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre max. de disque - 125 mm

  • tension nominale - 18 V

  • hauteur - 129 mm

  • longueur - 296 mm

  • poids sans batterie - 1.55 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4966376338078

Réf. Sonepar

02133633807

Réf. Fournisseur

G18DSL2W5Z

Réf. Commerciale

Hikoki Power Tools

diamètre max. de disque

125 mm

tension nominale

18 V

hauteur

129 mm

longueur

296 mm

poids sans batterie

1.55 kg

nombre d'accus fournis

0

avec chargeur

Non

Meuleuse Ø125mm Brushless 18V Li-ion sans batterie ni chargeur, Vitesses à vide 9000tr/min, alésage 22,2mm, filetage M14, 2,1kg, en carton, haute résistance aux surcharges, pour tous types de disques Ø 125mm, protection anti-redémarrage