![Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 600W 12000 tr/mn antiredémarrage livrée en carton 1,8KG compacte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/G13STAYGZ.jpg?ts=1714079077992)
Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 600W 12000 tr/mn antiredémarrage livrée en carton 1,8KG compacte
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 600 W
poids de la machine - 1.8 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
vitesse de rotation au ralenti - 12000...12000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376274697
Réf. Sonepar
02133625513
Réf. Fournisseur
G13STAYGZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
600 W
poids de la machine
1.8 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
12000...12000 1/min
hauteur
63 mm
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
254 mm
Meuleuse Ø125 600W puissance maxi 700W 12000 tr/mn alésage 22,2mm filetage M14 fonction anti-redémarrage et démarrage progressif inter autobloquant livrée en carton 1 poignée auxi 1 clé 1 carter de protection 1,8KG compacte et fine