![Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 1250W frein mécanique prot. Anti-vibration UVP en carton 2,7kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/2133/G13BAWQZ.jpg?ts=1714079085851)
Hikoki Power Tools - Meuleuse Ø125mm 1250W frein mécanique prot. Anti-vibration UVP en carton 2,7kg
![HIKOKI POWER TOOLS FRANCE SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/02133.gif?ts=1646344049307&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
consommation nominale - 1250 W
poids de la machine - 2.7 kg
insertion d'outils - M14
diamètre max. de disque - 125 mm
vitesse de rotation au ralenti - 11000...11000 1/min
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4966376273508
Réf. Sonepar
02133626427
Réf. Fournisseur
G13BAWQZ
Réf. Commerciale
Hikoki Power Tools
consommation nominale
1250 W
poids de la machine
2.7 kg
insertion d'outils
M14
diamètre max. de disque
125 mm
vitesse de rotation au ralenti
11000...11000 1/min
hauteur
78 mm
tension
230 V
fréquence
50...50 Hz
longueur
335 mm
Meuleuse Ø125mm 1250W alésage 22,2mm filetage M14 vit à vide 11000tr/min frein mécanique prot. Anti-vibration UVP livrée en carton 1 poignée aux anti-vibration 1 clé ergots protection des surcharges interrupteur autobloquant 2,7kg